Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.200.0110 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWM 38DZ51

FABORY M51010.200.0110 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8GWM Típus: M51010.200.0110Keresztszám: 38DZ51 / 157C46

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€60.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza110
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz110mm
Min. Menethossz110 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4882
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.200.0110 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK
€60.86 /csomag