Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.040.0060 Hex Head Cap Screw, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GVC 38DZ35

FABORY M51010.040.0060 Hatlapfejű csavar, M4 x 0.70 menetméret, A2 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8GVC Típus: M51010.040.0060Keresztszám: 38DZ35 / 157C30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4x0.7
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége7 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.040.0060 Hatlapfejű csavar, M4 x 0.70 menetméret, A2 fokozat, 50PK
€24.03 /csomag