Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D-LINE US/ECAP22QSW Cable Protector End Cap White Pk2 | AF6KED 19RZ73

D-LINE US/ECAP22QSW Cable Protector End Cap White Pk2

Raktáron
Tétel: AF6KED Model: US/ECAP22QSWKereszthivatkozás: 19RZ73

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő zárósapka
Csatorna magassága7 / 8 "
Csatorna szélesség7 / 8 "
színekfehér
csatlakozás típusaSmooth-Fit
Magasság7 / 8 "
Hossz0.1 láb.
TerhelhetőségNem Meghatározott
AnyagABS
Max. Kábel átmérője1 / 4 "
Csatornák száma1
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909987

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

D-LINE US/ECAP22QSW Cable Protector End Cap White Pk2
€5.43 /Mértékegység