Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.050.0060 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, 5.0 mm tű átm., 50 PK | CG8FFD 53GH40

FABORY M39080.050.0060 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, 5.0 mm tű átmérő, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8FFD Típus: M39080.050.0060Kereszthivatkozás: 53GH40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
Hossz60mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.37 mm
Névleges átmérő5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4586
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.050.0060 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, 5.0 mm tű átmérő, 50 PK
€60.95 /csomag