Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.020.0016 Dübelcsap, 2mm névleges átm., 2.0mm csap átm., 100PK | CG8FEB 53GH22

FABORY M39080.020.0016 Dübelcsap, 2 mm névleges átmérő, 2.0 mm tű átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8FEB Típus: M39080.020.0016Kereszthivatkozás: 53GH22

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza16
befejezEgyszerű
Hossz16mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.215 mm
Névleges átmérő2 mm
Pin Dia.2.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.020.0016 Dübelcsap, 2 mm névleges átmérő, 2.0 mm tű átmérő, 100 PK
€54.76 /csomag