BOSCH GWS18V-45B14GBA18V63 Angle Grinder Kit, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Slide, without Lock-On, 6.3 Ah, 18VDC | CN9XLJ 313F47

BOSCH GWS18V-45B14GBA18V63 Angle Grinder Kit, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Slide, without Lock-On, 6.3 Ah, 18VDC

Raktáron
Cikkszám: CN9XLJ Model: GWS18V-45B14GBA18V63Kereszthivatkozás: 313F47

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€784.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BOSCH GWS18V-45CN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral, csupasz szerszámmal | CN9VND 499K46 GWS18V-45CNSarokcsiszoló€397.98
BOSCH GWS18V-45PCN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral, csupasz szerszámmal | CN9VNE 462R84 GWS18V-45PCNSarokcsiszoló€395.51
BOSCH GWX18V-50PCN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CN9VNF 54ZT74 GWX18V-50PCNSarokcsiszoló€453.22
BOSCH GWS18V-13CN sarokcsiszoló, 5 in 6 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CN9VNG 61DD27 GWS18V-13CNSarokcsiszoló€474.62
BOSCH GWS18V-10N sarokcsiszoló, 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám, 18 VDC | CN9VNH 802GC5 GWS18V-10NSarokcsiszoló€358.63
BOSCH GWS18V-45 sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzítővel | CN9VNL 49WL54 GWS18V-45Sarokcsiszoló€261.67
BOSCH GWS12V-30N akkus sarokcsiszoló, 3 hüvelykes kerékátmérő, gyors fékezési idő/újraindítás védelem | CN9VNQ 799V21 GWS12V-30NSarokcsiszoló€278.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH GWS18V-45B14GBA18V63 Angle Grinder Kit, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Slide, without Lock-On, 6.3 Ah, 18VDC
€784.01 /Mértékegység