Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39078.040.0012 Dübelcsap, 4mm névleges átmérő, 4mm tű átmérő, 25PK | CG8FAN 41KD52

FABORY M39078.040.0012 Dübelcsap, 4 mm névleges átmérő, 4 mm tű átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8FAN Típus: M39078.040.0012Kereszthivatkozás: 41KD52

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza12
befejezEgyszerű
Hossz12mm
Névleges átmérő4 mm
Pin Dia.4 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D6325
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0292
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39078.040.0012 Dübelcsap, 4 mm névleges átmérő, 4 mm tű átmérő, 25 PK
€8.24 /csomag