Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39070.080.0080 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EYC 41KC95

FABORY M39070.080.0080 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8EYC Típus: M39070.080.0080Kereszthivatkozás: 41KC95
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
€31.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza80
befejezEgyszerű
Hossz80mm
Névleges átmérő8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39070.080.0080 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK
€31.70 /csomag