Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.080.0050 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 100PK | CG8DZN 54FL68

FABORY M08250.080.0050 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8DZN Típus: M08250.080.0050Keresztszám: 54FL68 / 179U12

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€82.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza50
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.19.35 és 20.65mm között
Fejmagasság4.88 mm
fej típusaRound
Hossz50mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság5.60mm
Négyzet szélessége8.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2707
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.080.0050 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 100PK
€82.69 /csomag