Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.050.0025 Carriage Bolt, M5 x 0.80 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DYF 54FL38

FABORY M08250.050.0025 kocsicsavar, M5 x 0.80 menetméret, 4.6 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8DYF Típus: M08250.050.0025Kereszthivatkozás: 54FL38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€21.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM5x0.8
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza25
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.12.45 és 13.55mm között
Fejmagasság3.3 mm
fej típusaRound
Hossz25mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság4.10mm
Négyzet szélessége5.48mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5756
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.050.0025 kocsicsavar, M5 x 0.80 menetméret, 4.6 osztály, 100PK
€21.76 /csomag