Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07400.120.0055 Socket Head Cap Screw, 55mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DQZ 53GH06

FABORY M07400.120.0055 Aljzatfejű csavar, 55 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8DQZ Típus: M07400.120.0055Kereszthivatkozás: 53GH06 / 164U81

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€61.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge90 fok
Fej Dia.26.88 mm
Fejmagasság7.4 mm
fej típusaLakás
Hossz55mm
Min. Szakítószilárdság1040 Mpa
Min. Menethossz55 mm
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4057
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07400.120.0055 Aljzatfejű csavar, 55 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 50 PK
€61.84 /csomag