Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07111.060.0035 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M5X0.80mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPE 54FJ75

FABORY M07111.060.0035 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M5X0.80 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8DPE Típus: M07111.060.0035Kereszthivatkozás: 54FJ75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10 mm
Fejmagasság4.5 mm
Head StyleStandard
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia6 mm
Vállhossz35 mm
Mérési rendszerMetric
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza9.5 "
MenetméretM5 x 0.8
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07111.060.0035 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M5X0.80 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK
€32.38 /csomag