Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.100.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DNJ 53GG74

FABORY M07080.100.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8DNJ Típus: M07080.100.0025Keresztszám: 53GG74 / 179L94
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
€107.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete7 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.16.0 mm
Fejmagasság6 mm
fej típusaElő/Utó
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság800 Mpa
Min. Menethossz26 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.885
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.100.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK
€107.74 /csomag