Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04114.200.0030 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DHC 38CU27

FABORY M04114.200.0030 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8DHC Típus: M04114.200.0030Keresztszám: 38CU27 / 157A09
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
€70.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza30
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz30 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3689
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04114.200.0030 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€70.01 /csomag