Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04114.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DGZ 38CU24

FABORY M04114.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8DGZ Típus: M04114.160.0060Keresztszám: 38CU24 / 157A06
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
€64.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza60
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1808
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04114.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€64.96 /csomag