Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04110.140.0060 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 25PK | CG8DGC 54FJ52

FABORY M04110.140.0060 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8DGC Típus: M04110.140.0060Keresztszám: 54FJ52 / 179R38
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
€92.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége21 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04110.140.0060 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 25PK
€92.99 /csomag