Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01250.160.0070 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK | CG8CXD 38CP18

FABORY M01250.160.0070 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8CXD Típus: M01250.160.0070Kereszthivatkozás: 38CP18 / 156X91
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
€115.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza70
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz70 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3232
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01250.160.0070 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€115.86 /csomag