Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1105201608 Straight Flute Tap Bottoming 20x1.50mm Ticn | AG4EDB 33YJ45

OSG 1105201608 Egyenes fuvolacsap alja, 20x1.50 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EDB Típus: 1105201608Kereszthivatkozás: 33YJ45

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€214.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma11052
AnyagVC-15
Fuvolák száma5
Teljes hossz140mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.16.30mm
MéretM20
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza51mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaÁr
OSG 1105301608 Straight Flute Tap Bottoming 20x1.50mm Ticn | AG4EFB 33YJ92 110530160811053€288.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1105201608 Egyenes fuvolacsap alja, 20x1.50 mm Ticn
€214.12 /Mértékegység