Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01250.140.0035 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CWP 54FJ40

FABORY M01250.140.0035 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CWP Típus: M01250.140.0035Kereszthivatkozás: 54FJ40
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
€164.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza35
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz35mm
Min. Menethossz35 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8676
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1748
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01250.140.0035 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€164.46 /csomag