Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01241.200.0150 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK | CG8CVN 38CP01

FABORY M01241.200.0150 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8CVN Típus: M01241.200.0150Kereszthivatkozás: 38CP01 / 156X74
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
€176.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza150
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz52 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2759
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01241.200.0150 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€176.96 /csomag