Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01240.120.0045 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CTB 38CN57

FABORY M01240.120.0045 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CTB Típus: M01240.120.0045Keresztszám: 38CN57 / 156X31

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€107.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza45
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz30 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6289
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01240.120.0045 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€107.73 /csomag