Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01230.160.0055 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CQN 38CN30

FABORY M01230.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8CQN Típus: M01230.160.0055Keresztszám: 38CN30 / 156X04

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€87.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza55
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz55mm
Min. Menethossz55 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933, ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7778
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01230.160.0055 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€87.54 /csomag