Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01220.240.0130 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK | CG8CKY 38CM23

FABORY M01220.240.0130 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8CKY Típus: M01220.240.0130Keresztszám: 38CM23 / 156V96
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
€104.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza130
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7778
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01220.240.0130 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€104.77 /csomag