Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01220.240.0080 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CKX 38CM22

FABORY M01220.240.0080 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8CKX Típus: M01220.240.0080Keresztszám: 38CM22 / 156V95
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
€124.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza80
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz80mm
Min. Menethossz54 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8889
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01220.240.0080 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€124.57 /csomag