Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01220.100.0055 Steel Hex Head Cap Screw, Class 8.8, 55mm Length, Zinc Yellow Finish, 50Pk | CD2FAF 38CL59

FABORY M01220.100.0055 Acél hatlapfejű csavar, 8.8 osztály, 55 mm hosszú, cinksárga bevonat, 50 pk

Raktáron
Tétel: CD2FAF Típus: M01220.100.0055Keresztszám: 38CL59 / 156V33
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
€60.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossz55mm
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
StílusRészben menetes
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1726

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01220.100.0055 Acél hatlapfejű csavar, 8.8 osztály, 55 mm hosszú, cinksárga bevonat, 50 pk
€60.84 /csomag