Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01220.060.0045 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CFX 38CL28

FABORY M01220.060.0045 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8CFX Típus: M01220.060.0045Keresztszám: 38CL28 / 156V02
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
€39.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza45
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz18 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.121
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01220.060.0045 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€39.30 /csomag