Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13H818 Construction Reamer Straight 5 7/8in | AA4XVK

WESTWARD 13H818 Építőipari dörzsár egyenes 5 7/8in

Raktáron
Tétel: AA4XVK Modell: 13H818
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
€52.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítőipari dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.500 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.75 "
Nagy vég Dia.1 / 2 "
Bal / jobb kézbal oldali sprial jobb vágás
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz5.875 "
lábszárEgyenes szár három lakással
Shank Dia.1 / 2 "
Szárméret1 / 2 "
Szár típusaHárom lakással egyenes
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207600035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllábszárTizedes egyenértékbefejezShank Dia.SzárméretSzár típusaMéretFuvola hosszaÁr
WESTWARD 12G353 építőipari dörzsár 6 hüvelykes anya | AA4DTJ 12G353Hex anyacsavar biztonsági mágnessel0.625 "Fekete oxid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel5 / 8 "4.5 "€73.57
WESTWARD 12G354 építőipari dörzsölő hatlapú anya 6 3 / 8in | AA4DTK 12G354Hex anyacsavar biztonsági mágnessel0.687 "Fekete oxid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel11 / 16 "4.5 "€81.93
WESTWARD 12G355 építőipari dörzselő hatlapú anya szár 7 "| AA4DTL 12G355Hex anyacsavar biztonsági mágnessel0.750 "Fekete oxid1.25 "1.25 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel3 / 4 "5"€110.12
WESTWARD 12G356 építőipari dörzsölő hatlapú anya szár 7 "| AA4DTM 12G356Hex anyacsavar biztonsági mágnessel0.812 "Fekete oxid1.25 "1.25 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel13 / 16 "5"€123.38
WESTWARD 12G357 építőipari dörzsölő hatlapú anya szár 7 "| AA4DTN 12G357Hex anyacsavar biztonsági mágnessel0.875 "Fekete oxid1.437 "1.437 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel7 / 8 "5"€139.04
WESTWARD 12G358 építőipari dörzsölő hatlapú anya szár 7 "| AA4DTP 12G358Hex anyacsavar biztonsági mágnessel0.937 "Fekete oxid1.437 "1.437 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel15 / 16 "5"€49.96
WESTWARD 12G359 építőipari dörzsölő hatlapú anya szár 7 "| AA4DTQ 12G359Hex anyacsavar biztonsági mágnessel1"Fekete oxid1.437 "1.437 "Hatlapú anya biztonsági mágnessel1"5"€161.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13H818 Építőipari dörzsár egyenes 5 7/8in
€52.95 /Mértékegység