Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.240.0200 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CET 38CL01

FABORY M01210.240.0200 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8CET Típus: M01210.240.0200Kereszthivatkozás: 38CL01
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
€119.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza200
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz200mm
Min. Menethossz200 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5816
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.240.0200 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€119.54 /csomag