Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.160.0140 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK | CG8CDX 38CK81

FABORY M01210.160.0140 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8CDX Típus: M01210.160.0140Keresztszám: 38CK81 / 156U55
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
€62.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza140
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz140mm
Min. Menethossz140 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2221
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.160.0140 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€62.64 /csomag