Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.330.0140 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 2PK | CG8CBW 38CK34

FABORY M01200.330.0140 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 2PK

Raktáron
Tétel: CG8CBW Típus: M01200.330.0140Kereszthivatkozás: 38CK34
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
€70.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM33x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza140
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság21 mm
fej típusaHex
Fej szélessége50 mm
Hossz140mm
Min. Menethossz78 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4206
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.330.0140 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 2PK
€70.63 /csomag