Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, piros | AE7LDP 5Z738

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, piros

Raktáron
Tétel: AE7LDP Típus: HBL1223PLKereszthivatkozás: 5Z738
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
€242.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AkcióSPDT
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatNagy teherbírású specifikáció
Magasság1.86 "
MutatóVilágítás bekapcsolt állapotban
Hossz4.06 "
ZáróNem
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus3-Way
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítás bekapcsolt állapotban

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkJelenlegi minősítésFokozatNévleges HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL Billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, piros | AE7LDM 5Z736 HBL1203PL1515 ANagy teherbírású ipari1/2€174.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, piros
€242.25 /Mértékegység