Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 10F100KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QUN 5MJR8

KERR LAKESIDE 10F100KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk

Raktáron
Tétel: AE4QUN Modell: 10F100KFCKereszthivatkozás: 5MJR8
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
€38.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-32
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret10-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 10F100KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk
€38.25 /csomag