FABORY M01200.300.0150 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CBF 38CK20

FABORY M01200.300.0150 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8CBF Típus: M01200.300.0150Keresztszám: 38CK20 / 156T99

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€132.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza150
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18.7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz72 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1093
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.300.0150 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€132.29 /csomag