Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.060.0130 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8BYC 38CJ47

FABORY M01200.060.0130 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8BYC Típus: M01200.060.0130Kereszthivatkozás: 38CJ47

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€64.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza130
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz24 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4535
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.060.0130 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€64.75 /csomag