Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.240.0090 Négyszögű fejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK | CG8BVB 38CH29

FABORY M01030.240.0090 Négyszögletes fejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8BVB Típus: M01030.240.0090Keresztszám: 38CH29 / 177X19

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€541.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság22 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége24 mm
Hossz90mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.240.0090 Négyszögletes fejű csavar, M24 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€541.78 /csomag