Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MOSC41-14-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 14mm | AF9WRT 30VH52

RULAND MANUFACTURING MOSC41-14-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 14mm

Raktáron
Tétel: AF9WRT Modell: MOSC41-14-AKereszthivatkozás: 30VH52
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
€88.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.14mm
Hézag Dia41.3mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.41.3mm
Kulcsnyílás5 mm
Hossz a furaton keresztül18mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.41.3mm
Teljes hossz18mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (90 fok)
MéretMOSC41
StílusOldham szett Keyway-vel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaMéretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülDia kívül.Ár
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 10mm | AF9WRH 30VH42 MOSC25-10-AM4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€52.71
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 12mm | AF9WRJ 30VH43 MOSC25-12-AM4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€52.71
RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 8mm | AF9WRK 30VH44 MOSC25-8-AM4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€52.71
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 10mm | AF9WRL 30VH45 MOSC33-10-AM4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€73.39
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 12mm | AF9WRM 30VH46 MOSC33-12-AM4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€73.39
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 16mm | AF9WRN 30VH48 MOSC33-16-AM4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€73.39
RULAND GYÁRTÁS MOSC33-8-A tengelykapcsoló Oldham készlet 8mm | AF9WRP 30VH49 MOSC33-8-AM4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€73.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOSC41-14-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 14mm
€88.05 /Mértékegység