Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.160.0100 Square Head Bolt, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BUP 38CH18

FABORY M01030.160.0100 Négyszögletes fejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8BUP Típus: M01030.160.0100Kereszthivatkozás: 38CH18
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
€244.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság16 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége17 mm
Hossz100mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6569
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.160.0100 Négyszögletes fejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€244.49 /csomag