Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.080.0040 Négyszögletes fejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8BTG 38CG87

FABORY M01030.080.0040 Négyszögletes fejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8BTG Típus: M01030.080.0040Kereszthivatkozás: 38CG87
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
€211.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége8 mm
Hossz40mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6272
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.080.0040 Négyszögletes fejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€211.68 /csomag