Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.060.0030 Négyszögű fejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8BRY 38CG79

FABORY M01030.060.0030 Négyszögletes fejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8BRY Típus: M01030.060.0030Kereszthivatkozás: 38CG79
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
€118.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza30
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége6 mm
Hossz30mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6786
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.060.0030 Négyszögletes fejű csavar, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€118.51 /csomag