Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.420.0150 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNW 38CG08

FABORY M01000.420.0150 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BNW Típus: M01000.420.0150Keresztszám: 38CG08 / 156P97

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM42x4.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza150
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság26 mm
fej típusaHex
Fej szélessége65 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz96 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.420.0150 hatlapfejű csavar, M42 x 4.50 menetméret, 8.8 osztály
€72.30 /Mértékegység