FABORY L67010.040.0015 Menethengerlő csavar, 15 mm hosszú, edzett acél, M4 X 0.70 mm menetméret, 5000PK | CG8BKE 179N54

FABORY L67010.040.0015 Menethengerlő csavar, 15 mm hosszú, edzett acél, M4 X 0.70 mm menetméret, 5000 PK

Raktáron
Tétel: CG8BKE Modell: L67010.040.0015Kereszthivatkozás: 179N54

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,572.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete7.00mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.8.9 mm
Fejmagasság3.5 mm
fej típusaHex mosógép
Hossz15 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM4 x 0.7
típusMenethengerlés karimával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.913
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Menetvágáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L67010.040.0015 Menethengerlő csavar, 15 mm hosszú, edzett acél, M4 X 0.70 mm menetméret, 5000 PK
€2,572.82 /csomag