FABORY L51050.120.0075 Socket Head Cap Screw, 75mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 130PK | CG7ZQD 42GR27

FABORY L51050.120.0075 Aljzatfejű csavar, 75 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 130 PK

Raktáron
Cikk: CG7ZQD Modell: L51050.120.0075Kereszthivatkozás: 42GR27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.18 mm
Fejmagasság12 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz75mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz50 mm
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7758
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51050.120.0075 Aljzatfejű csavar, 75 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 130 PK
€328.08 /csomag