FABORY L51010.080.0100 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 250PK | CG7ZCA 42GN13

FABORY L51010.080.0100 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 250PK

Raktáron
Tétel: CG7ZCA Modell: L51010.080.0100Kereszthivatkozás: 42GN13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz100 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4248
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.080.0100 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 250PK
€312.99 /csomag