FABORY L24660.060.0030 Machine Screw, 30mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 1300PK | CG7XTN 127R94

FABORY L24660.060.0030 Gépcsavar, 30 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 1300 PK

Cikkszám: CG7XTN Modell: L24660.060.0030Kereszthivatkozás: 127R94
€1,101.68 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6x1
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezCinkkel bevont
Fejmagasság4.75 mm
fej típusaKenyér
Hossz30 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L24660.060.0030 Gépcsavar, 30 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 1300 PK
€1,101.68 /csomag