FABORY L07160.050.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 2700PK | CG7WCR 164M51

FABORY L07160.050.0016 Aljzatfejű csavar, 16 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 2700PK

Raktáron
Tétel: CG7WCR Modell: L07160.050.0016Kereszthivatkozás: 164M51

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.8.5 mm
Fejmagasság5.0 mm
fej típusaHengeres
Hossz16
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz16 mm
Rockwell KeménységC22-C34
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1786
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07160.050.0016 Aljzatfejű csavar, 16 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 2700PK
€188.89 /csomag