FABORY L07151.080.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 1200PK | CG7WBJ 164L86

FABORY L07151.080.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 1200PK

Raktáron
Tétel: CG7WBJ Modell: L07151.080.0020Kereszthivatkozás: 164L86

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€238.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete6 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.14 mm
Fejmagasság4.4 mm
fej típusaGomb
Hossz20 láb.
Min. Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz20 mm
Rockwell KeménységC32-C39
Standard ISO-7380 1
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07151.080.0020 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 1200PK
€238.99 /csomag