FABORY L07000.240.0320 Aljzatfejű csavar, 320 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 12.9 osztály, 9PK | CG7VLF 164G28

FABORY L07000.240.0320 Aljzatfejű csavar, 320 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 12.9 osztály, 9PK

Raktáron
Tétel: CG7VLF Modell: L07000.240.0320Kereszthivatkozás: 164G28

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Meghajtó mérete19 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.36 mm
Fejmagasság24.0 mm
fej típusaHengeres
Hossz320mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz85 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0268
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.240.0320 Aljzatfejű csavar, 320 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 12.9 osztály, 9PK
€267.65 /csomag