FABORY L07000.200.0190 Aljzatfejű csavar, 190 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 20PK | CG7VJC 164G05

FABORY L07000.200.0190 Aljzatfejű csavar, 190 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 20PK

Raktáron
Tétel: CG7VJC Modell: L07000.200.0190Kereszthivatkozás: 164G05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Meghajtó mérete17 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság20.0 mm
fej típusaHengeres
Hossz190mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz75 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5556
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.200.0190 Aljzatfejű csavar, 190 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 20PK
€170.97 /csomag