FABORY L04120.140.0001 Hex Nut, M14 x 2 Thread Size, Class 10, 400PK | CG7UKP 42GC39

FABORY L04120.140.0001 Hatlapfejű anya, M14 x 2 Menetméret, 10. osztály, 400PK

Raktáron
Cikk: CG7UKP Modell: L04120.140.0001Kereszthivatkozás: 42GC39

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€184.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10
Magasság11.0 mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard DIN 934
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között24.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1274
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04120.140.0001 Hatlapfejű anya, M14 x 2 Menetméret, 10. osztály, 400PK
€184.65 /csomag