FABORY L04110.300.0060 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 10.9, 15PK | CG7UGK 42GA88

FABORY L04110.300.0060 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 10.9 osztály, 15PK

Raktáron
Cikk: CG7UGK Modell: L04110.300.0060Kereszthivatkozás: 42GA88

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€363.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság18 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0806
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04110.300.0060 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 10.9 osztály, 15PK
€363.47 /csomag